TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
16
寸法L(mm)
35
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
5.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12291
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805803
B-1096-14
¥
238
¥
262
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください