TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
197
寸法d(mm)
8(商品番号B1-1024-8)
寸法L1(mm)
106
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
10
寸法L4(mm)
113
寸法D4(Φmm)
16
タキゲンコード
10701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805977
B-1098-0
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください