TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ピン(Φ6×L60)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
15
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
60
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
57
タキゲンコード
11612
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806022
B-1099-11
¥
203
¥
223
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください