曜日別特売

ステンレス ピン(Φ5×L85)

ステンレス ピン(Φ5×L85) - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法d(mm)4寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82タキゲンコード11614内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62806038B-1099-13
203
223(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする