曜日別特売

シャックル(バウタイプ)軸Φ12

シャックル(バウタイプ)軸Φ12 - TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ12 - TAKIGEN(タキゲン)

耐食性に優れたSUS316

用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(N)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10733内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62806065B-1111-122462635121213
3,021
3,323(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする