TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス チェイン止め金具(L=70)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
11
寸法D(Φmm)
7
寸法W(mm)
9
使用荷重(N)
700
タキゲンコード
11503
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806196
B-1135-7
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください