TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 二軸ばね蝶番
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途
ダストボックス・収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
420
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
806230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806293
B-1247(TR-17)
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください