TAKIGEN(タキゲン)
超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
16300
扉寸法(縦×横)(mm)
2400×1200
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11920
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806327
B-1331-1
50
400
280
25
12
¥
137,143
¥
150,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください