TAKIGEN(タキゲン)
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
4900
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11922
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806336
B-1331-3
34.5
250
200
18
8
¥
38,410
¥
42,251
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください