ステンレス 150°開き 4軸蝶番

ステンレス 150°開き 4軸蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 150°開き 4軸蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。

用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62806372B-1405
10,654
11,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする