ステンレストルク裏蝶番

ステンレストルク裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。

用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62806494B-1509-2T13448
1,020
1,122(税込)
当日出荷
62806512B-1509-3T13449
884
972(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806528B-1509-4T13450
822
904(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする