TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス L曲げ裏蝶番
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
294
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12979
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806582
B-1524
6.9
113
14.2
3.0
¥
1,294
¥
1,423
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください