曜日別特売

ステンレス L型裏蝶番3型

ステンレス L型裏蝶番3型 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番3型 - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62806686B-1535-130-3
855
941(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806695B-1535-215-3
828
911(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806713B-1542-A-14.33
1,632
1,795(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする