TAKIGEN(タキゲン)
消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)
用途
消防車・特装車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1110
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
5
タキゲンコード
11648
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806887
B-1806-2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください