TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810)
小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
180°開き
用途
特装車、小型・中型バン車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
490
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
12707
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806914
B-1810-1
16
4
¥
4,892
¥
5,381
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください