TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス リーフヒンジ
樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。
ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。
左右兼用型(ピン組替え)
用途
特装車・コンテナー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)
10
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
11366
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806948
B-1851-3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください