TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 埋込み用蝶番
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。
激しい扉の開閉にもスムーズに動作
左右兼用型
用途
特装車・コンテナー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)
8
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
11430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806957
B-1856-2
¥
10,121
¥
11,133
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください