TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
25
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
6.2
寸法□W(mm)
14
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13153
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807142
B-1990-7
¥
292
¥
321
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください