TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トーションヒンジ
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途
環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品
取付け用ボルト、裏板
表面仕上げ
ブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数
1万回
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807167
B-1999-1
576
500
536
468
2350
¥
47,034
¥
51,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807176
B-1999-2
576
500
536
468
2330
¥
47,034
¥
51,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807185
B-1999-3
576
500
536
468
2310
¥
47,034
¥
51,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807194
B-1999-4
476
400
436
368
2080
¥
39,667
¥
43,634
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください