ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ

ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62807203B-1999-D-113163
61,767
67,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807212B-1999-D-213164
61,767
67,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807228B-1999-D-313165
61,767
67,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807237B-1999-D-413166
61,767
67,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする