TAKIGEN(タキゲン)
薄型ケースロック
リバーシブルキーTAK60を標準装備
施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途
ロッカー・引出し
付属品
キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨
タキゲンコード
24000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807246
C-3-A
¥
2,607
¥
2,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください