TAKIGEN(タキゲン)
デッドロック
付属品
キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
鍵違い数
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807316
C-4-4
24271
シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、ケース・カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、ケース・カバー/ヘアラインコーティング材
50000通り
¥
4,704
¥
4,704
¥
5,174
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62807325
C-4-CAB 鍵違い W/2
23861
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
-
¥
2,306
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください