TAKIGEN(タキゲン)
カードホルダー(L25×W64)
用途に合せた大きさが選択できます。
用途
配分電盤・ロッカー
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
26
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20085
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807377
C-26-ヨコ(イ)9
8.5
1.4
37
32
27
4.5
18.5
22
78
66
63.
3.5
¥
327
¥
360
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください