TAKIGEN(タキゲン)
カードホルダー(L160×W128)
JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途
配分電盤(図面入れ)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
72
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807386
C-26-タテ(ロ)2
160
150
134
7
128
108
92
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください