TAKIGEN(タキゲン)
カードホルダー(L280×W355)
裏面接着剤付
横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上)
透明カバーでカードを保護します。
用途
仕様書・図面入れ
材質
枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明
質量(g)
212
タキゲンコード
21248
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62807413
C-26-タテ(ニ)3
355
328
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください