曜日別特売

キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー

キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。

用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20~35タキゲンコード905844内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62807578CP-29-TR6L-5-Gray
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62807578
2020-04-20
用途: トヨタの内部天井
農・林・水産業

内張りの経年による垂れのしゅうりに使用してボンドでの補修後に使用完ぺきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする