曜日別特売

グロメット

グロメット - TAKIGEN(タキゲン)グロメット - TAKIGEN(タキゲン)グロメット - TAKIGEN(タキゲン)グロメット - TAKIGEN(タキゲン)グロメット - TAKIGEN(タキゲン)グロメット - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62807596C-30-KG-16-EP-UL16126.51.53-9
27
30(税込)
当日出荷
62807605C-30-KG-74-1-EP-UL75411-3
25
28(税込)
当日出荷
62807614C-30-KG-74-2-EP-UL75521-3
25
28(税込)
当日出荷
62807623C-30-KG-115-EP-UL118511.5-5
25
28(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
62807632C-30-KG-135-EP-UL138511.5-5.5
25
28(税込)
当日出荷
62807648C-30-KG-146-EP-UL1410612.5-8
27
30(税込)
当日出荷
62807657C-30-KG-178-EP-UL171281.24-9
26
29(税込)
当日出荷
54341185C-30-KG-95-EP-UL975.50.81.53-
25
28(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 電気ハーネス メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのメーターインジケーターハーネスの保護に使用しました。
純正の物がちぎれてしまいサイズが近いものがあり、リーズナブルな価格で修復できました。

対象商品 : 62807632
2022-04-27
用途: 電気製品の補修用
たなか総合技術研究所

古い電気機器の電源ケーブル絶縁体のゴムブッシュが経年劣化による機能低下、補修部品等々として使用。メーカー製品の定番商品なので安心して使用出来ます。モノタロウさんは単品でも取寄せ出来るので重宝してます。

対象商品 : 62807596
2020-06-04
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

とにかくグロメットはサイズを合わせるのが一苦労。
欲しかったサイズがようやく見つかったところです。
いろいろ探せるのはモノタロウの良いところですね。
商品的には、やはり一定期間使用すると千切れてしまうので、頻繁な交換が必要です。
それでもコストパフォーマンスを考慮すると満足です。

対象商品 : 62807657
2018-03-14
用途: ランプの配線通し
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題なし。欲しいサイズを探すのには大変時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする