曜日別特売

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62808122C-30-SK-136-EP-UL6521313361835438
24
26(税込)
当日出荷
62808138C-30-SK-156-EP-UL7631515371.6835441
26
29(税込)
当日出荷
62808147C-30-SK-209-EP-UL7952016373.6835453
31
34(税込)
当日出荷
62808156C-30-SK-259-EP-UL109525195105.5835459
48
53(税込)
当日出荷
62808165C-30-SK-1910-EP-UL71051919374.3835444
35
39(税込)
当日出荷
62808174C-30-SK-1912-EP-UL91271919494.8835447
39
43(税込)
当日出荷
62808183C-30-SK-2010-EP-UL81042016383.8835450
35
39(税込)
5日以内出荷
返品不可
62808192C-30-SK-2519-EP-UL1114925115117.9835456
66
73(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62808192
2022-10-09
用途: アルミフレームの脚として使用

アルミフレームと床との間の脚として使用しました.ステンレスワッシャが無いものでは,ネジでしっかり締結できず緩みが心配だったため,本製品を使いました.六角穴付きボルトで比較的しっかりと取付できたと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする