TAKIGEN(タキゲン)
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
色
ホワイト(N9.3)
質量(g)
0.05
寸法H(mm)
5.9
適合板厚(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
6.4
寸法D2(Φmm)
4.6
寸法D3(Φmm)
4.8
タキゲンコード
24610
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808287
CP-30-HP-0-White
¥
20
¥
22
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください