TAKIGEN(タキゲン)
ホールプラグ(Φ51.0穴用)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
色
ホワイト(N9.3)
質量(g)
6.36
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8・1.6・2.3・3.2
寸法D1(Φmm)
55.0
寸法D2(Φmm)
50.8
寸法D3(Φmm)
51.0
タキゲンコード
24629
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808348
CP-30-HP-19-White
¥
77
¥
85
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください