シリンダー付ラッチ錠

シリンダー付ラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)

ワンタッチで施錠ができます。
鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。

用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質
表面仕上げ
鍵違い数
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62808375C-32-1(#504)130本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C2801P)、快削鋼鋼材(SUM)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)504100通り20263
2,069
2,276(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
62808384C-32-2(#TA6461)150本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)TA646169万通り20265
2,319
2,551(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする