TAKIGEN(タキゲン)
ロッド用ラッチ錠
ワンタッチ閉扉できます。
用途
特装車・建設機械・バス
材質
ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24469
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808427
C-40-R
□12
¥
1,191
¥
1,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください