TAKIGEN(タキゲン)
角型落し(L1=250)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途
木製門扉・分電盤・計測機器
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
278
寸法L1(mm)
250
寸法S(mm)
25
寸法L2(mm)
15
寸法N(mm)
8
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
80
寸法P3(mm)
75
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
20292
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808524
C-60-2
¥
2,582
¥
2,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください