TAKIGEN(タキゲン)
角型落し(L1=150)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途
木製門扉・分電盤・計測機器
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
166
寸法L1(mm)
150
寸法S(mm)
25
寸法L2(mm)
14
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
65
寸法P3(mm)
-
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
20293
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808533
C-60-3
¥
1,796
¥
1,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください