TAKIGEN(タキゲン)
ファスナー (ローレットタイプ)
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
付属品
E形止め輪(C-61-1C)
材質
本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
20298
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808542
C-61-1C
¥
634
¥
697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください