曜日別特売

ファスナー用ハトメ

ファスナー用ハトメ - TAKIGEN(タキゲン)ファスナー用ハトメ - TAKIGEN(タキゲン)

右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。

用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)付属品E形止め輪(C-61-1C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62808558C-61-1D-1202999.56.3159.71
120
132(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808567C-61-1D-22113784.8129.20.8
108
119(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする