TAKIGEN(タキゲン)
シリンダー付ロックボルト
用途
車両関係・カーステレオ
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808612
C-65-A-1(TAK60)
1
134
TAK60
23684
¥
2,154
¥
2,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341386
C-65-A-1(#R0220)
-
134
TAK60・R0220
21359
¥
1,996
¥
2,196
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341395
C-65-A-2(TAK60)
-
137
TAK60・R0220
23683
¥
1,996
¥
2,196
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
62808628
C-65-A-2(#R0220)
8
137
R0220
21360
¥
1,969
¥
2,166
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください