TAKIGEN(タキゲン)
スーパークランプ3型
用途
小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)
締代0.5mmで294
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20427
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809075
C-139-2
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください