TAKIGEN(タキゲン)
窓枠(L175×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途
配分電盤
材質
軟質塩化ビニル
寸法(mm)
アクリル板:162×109×2
質量(g)
105
寸法L1(mm)
175
寸法L2(mm)
136
寸法L3(mm)
156
寸法R(mm)
8
寸法W1(mm)
125
寸法W2(mm)
86
寸法W3(mm)
106
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
5.5
適合パネル厚さ(mm)
1.6~2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809163
C-164-12-Black
20470
¥
1,236
¥
1,360
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809172
C-164-12-Gray
20471
¥
1,236
¥
1,360
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください