TAKIGEN(タキゲン)
フローティングナット(M4用)
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質
本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
質量(g)
9.5
適合板厚(mm)
3.0~4.0
寸法H1(mm)
5.4
寸法H2(mm)
3.9
ナット径
M4
タキゲンコード
24372
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809242
C-176-B-M4
¥
247
¥
272
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください