TAKIGEN(タキゲン)
フローティングナット
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質
本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合板厚(mm)
1.5~2.5
寸法H1(mm)
3.3
寸法H2(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809258
C-176-B2-M6
M6
¥
247
¥
272
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62809267
C-176-B2-M5
M5
¥
247
¥
272
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809276
C-176-B2-M4
M4
¥
247
¥
272
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください