TAKIGEN(タキゲン)
モーメンタリーロック
用途
特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809407
C-184-1(#T0230)
キー2本・クリップ・止め金
本体/亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
21819
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809416
C-184-2(#T0230)
キー2本・クリップ・止め金
本体/亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
22864
¥
1,687
¥
1,856
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812794
C-836-2 TAV230
キー2本・クリップ
亜鉛合金(ZDC)
亜鉛めっきクロメート処理(MZZr-C)
23874
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341404
C-836-2 TAV 鍵違い
キー2本・クリップ
亜鉛合金(ZDC)
亜鉛めっきクロメート処理(MZZr-C)
23875
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください