TAKIGEN(タキゲン)
ダイヤルロックミニ
外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途
自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品
キー2本・止め金
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
表面仕上げ
鍵
鍵違い数
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809522
C-189-1(#3100)
21158
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
3100
200通り
11
18.8
50
¥
3,374
¥
3,711
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809538
C-189-1 鍵違い
21159
-
-
200通り
11
18.8
50
¥
3,532
¥
3,885
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809547
C-189-2(#4100)
21160
-
4100
800通り
15
22.8
56
¥
3,261
¥
3,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809556
C-189-2 鍵違い
21161
-
-
800通り
15
22.8
56
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください