曜日別特売

コインロックマルチ

コインロックマルチ - TAKIGEN(タキゲン)コインロックマルチ - TAKIGEN(タキゲン)コインロックマルチ - TAKIGEN(タキゲン)コインロックマルチ - TAKIGEN(タキゲン)

従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難

用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809583C-197-11(#YF900) W/220.211.5365323971
1,669
1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809592C-197-11 鍵違い 片抜20.211.5365324403
1,711
1,882(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809608C-197-12 鍵違い 片抜3017.4426624404
2,029
2,232(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341027C-197-12(#X50000) W/23017.4426623972
1,868
2,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする