TAKIGEN(タキゲン)
封印ビス(M5、首下長L1=16)
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
寸法M
M5
質量(g)
4
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
5.5
ねじ寸法M
M5
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20516
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809818
C-210-2
¥
49
¥
54
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください