曜日別特売

封印ビス(M4、首下長L1=20)

封印ビス(M4、首下長L1=20) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.3寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20518内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809836C-210-4
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62809836
2020-11-25
用途: 液晶ディスプレイの転倒防止用
その他業種

液晶ディスプレイの背面にあるVESA規格のネジ穴に本製品を取付け、別途準備したナットをゆるみ防止に締め付けてからステンレスWリングを本製品の穴に取付けます。
ステンレスWリングにパラコードのような紐を通して、壁に固定することで転倒防止をしています。
黄銅製なので強度は望めませんが、倒れない程度の力に耐えられれば問題ないので満足しています。
黄銅ではなく、強度のあるステンレスや鉄製であれば、もっと色々と使い道があるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする