TAKIGEN(タキゲン)
円筒用キャッチクリップ
円面・球面で使用できます。
用途
高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め
円筒エアダクトの点検口
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
76
引張荷重(N)
締代1mmで29
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21802
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809872
C-227
20
50
23
1.6
2
¥
873
¥
960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください