TAKIGEN(タキゲン)
大型アジャストファスナー
ドライバーで締代の調整ができます。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途
工作機械・配電盤・コンテナ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)
588
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809915
C-233-1
49
210
20570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62809924
C-233-2
49
208
20572
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください