強力大型ファスナー

強力大型ファスナー - TAKIGEN(タキゲン)強力大型ファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。

用途大型筺体の蓋止め・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)418引張荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21415内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809933C-235
2,475
2,723(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする