TAKIGEN(タキゲン)
掛金装置
ワンタッチで閉まります。
用途
計測機器・配電盤
材質
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、カバー/黄銅板(C2801P)
質量(g)
145
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20593
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809967
C-250
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください